品番 : EA991BC-28
品名 : オイルジョッキ用ロングノズルセット(BC-21-25、-31用)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0156 |
|---|---|---|---|
| ノズル先端外径 | 22mm | ノズル長 | 500mm |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 45g |
| EA991BC-21~25、EA991BC-31用 スペアロングノズル (※EA991BC-21またはEA991BC-22に装着した場合、本体が傾く場合があります。) |
|||
| 液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取外し可能) | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/12 18:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991BC-21 : 1L オイルジョッキ |
| 本体 | EA991BC-22 : 2L オイルジョッキ |
| 本体 | EA991BC-23 : 3L オイルジョッキ |
| 本体 | EA991BC-24 : 4L オイルジョッキ |
| 本体 | EA991BC-25 : 5L オイルジョッキ |
| 本体 | EA991BC-31 : 5L ロングノズルオイルジョッキ(ふた付) |
