品番 : EA991BC-24
品名 : 4L オイルジョッキ
仕様
メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0153 |
---|---|---|---|
容量 | 4L | ノズル長 | 230mm |
ノズル先端外径 | 18mm | 口径 | 75mm |
重量 | 331g | 目盛単位 | 500ml |
材質 | ポリエチレン | スペアノズルセット | EA991BC-27 |
フレキシブルノズル付 | |||
フタ付 | |||
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。(取外し可能) | |||
目盛付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/18 09:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0646ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991BC-21 1L オイルジョッキ |
EA991BC-22 2L オイルジョッキ |
EA991BC-23 3L オイルジョッキ |
EA991BC-24 4L オイルジョッキ |
EA991BC-25 5L オイルジョッキ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA991BC-27 : オイルジョッキ用ノズルセット(EA991BC-21-25用) |
オプション | EA991BC-28 : オイルジョッキ用ロングノズルセット(BC-21-25、-31用) |