詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991BC-100A

品名 : 1L オイルジョッキ(ふた付)

本体とノズル先端部にふた付

仕様

仕様 ふた付タイプ 容量 1L
ノズル長 160mm 目盛内容 0.25Lを下限として0.5、0.75、1L
材質 容器:高密度ポリエチレン、ノズル:低密度ポリエチレン ノズル先端外径 13mm
サイズ 85×190×235mm ノズル先端内径 約10mm
使用温度範囲 -10~110℃ 重量 131g
耐油、耐酸性
目盛付
フレキシブルノズル付
追加説明
カタログ価格

2,620 (税抜)/ 2,882 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/08/09 02:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0637ページ
バリエーション一覧
EA991BC-100A 1L オイルジョッキ(ふた付)
EA991BC-200A 2L オイルジョッキ(ふた付)
EA991BC-300A 3L オイルジョッキ(ふた付)
EA991BC-500A 5L オイルジョッキ(ふた付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top