品番 : EA991BC-500A
品名 : 5L オイルジョッキ(ふた付)
本体とノズル先端部にふた付
仕様
| 仕様 | ふた付タイプ | 容量 | 5L |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 320mm | 目盛内容 | 1Lを下限として0.5Lずつ5Lまで |
| 材質 | 容器:高密度ポリエチレン、ノズル:低密度ポリエチレン | ノズル先端外径 | 13mm |
| 重量 | 410g | フタの開口部 | 縦:約136mm 横:約100mm |
| 耐油、耐酸性 | |||
| 目盛付 | |||
| フレキシブルノズル付 | |||
| 使用温度範囲 | -10~110℃ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/09/17 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991BC-100A 1L オイルジョッキ(ふた付) |
| EA991BC-200A 2L オイルジョッキ(ふた付) |
| EA991BC-300A 3L オイルジョッキ(ふた付) |
| EA991BC-500A 5L オイルジョッキ(ふた付) |
