詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991BL-42

品名 : φ 75mm じょうご(ポリプロピレン製)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0031
直径 75mm ノズル外径 10mm
全長 115mm ノズル長 58mm
材質 ポリプロピレン
フィルターなし
ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。
足パイプ一体型
RoHS10物質対応品
追加説明
カタログ価格

200 (税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/05/07 02:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0640ページ
バリエーション一覧
EA991BL-41 φ 60mm じょうご(ポリプロピレン製)
EA991BL-42 φ 75mm じょうご(ポリプロピレン製)
EA991BL-43 φ 90mm じょうご(ポリプロピレン製)
EA991BL-44 φ120mm じょうご(ポリプロピレン製)
EA991BL-45 φ150mm じょうご(ポリプロピレン製)
EA991BL-21 φ180mm じょうご(ポリプロピレン製)
EA991BL-22 φ240mm じょうご(ポリプロピレン製)
EA991BL-23 φ300mm じょうご(ポリプロピレン製)
ウェブカタログ画像
  • ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。
  • W:75㎜   B:10㎜\nH:115㎜   L:58㎜

資料

使用方法説明
  1. PDF
材質表
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top