品番 : EA991BL-44
品名 : φ120mm じょうご(ポリプロピレン製)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0033 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 120mm | ノズル外径 | 14mm |
| 全長 | 167mm | ノズル長 | 72mm |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| フィルターなし | |||
| ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。 | |||
| 足パイプ一体型 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/24 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0640ページ | ||||
