詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991BN-1

品名 : φ120mm じょうご(ポリエチレン製)

仕様

メーカー エーゼット 型番 B097
商品名 広口ポリロート 直径 120mm
全長 110mm ノズル長 37mm
ノズル外径 30mm 材質 ポリエチレン
粉末や大量の液体の注入に適しています。
追加説明
カタログ価格

260 (税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/16 10:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0640ページ
バリエーション一覧
EA991BN-1 φ120mm じょうご(ポリエチレン製)
EA991BN-2 φ150mm じょうご(ポリエチレン製)
EA991BN-3 φ180mm じょうご(ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top