品番 : EA991BN-3
品名 : φ180mm じょうご(ポリエチレン製)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | B099 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 広口ポリロート | 直径 | 180mm |
| 全長 | 177mm | ノズル長 | 55mm |
| ノズル外径 | 43mm | 材質 | ポリエチレン |
| 粉末や大量の液体の注入に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/16 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0640ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991BN-1 φ120mm じょうご(ポリエチレン製) |
| EA991BN-2 φ150mm じょうご(ポリエチレン製) |
| EA991BN-3 φ180mm じょうご(ポリエチレン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です。
