詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991C-62

品名 : 400g/-20゚C~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ)

仕様

メーカー エーゼット 型番 F780
内容量 400g 仕様 NLGl-2
使用温度範囲 -20~200℃ 薄茶色
入数 1本
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースです。
耐熱性、耐水性に優れています。
各種添加剤を有効に配合し、防錆効果、耐摩耗性に富み、長期潤滑が可能です。
追加説明
カタログ価格

920 (税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/05/23 12:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0649ページ
バリエーション一覧
EA991C-36 80g/-20゚C~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ)
EA991C-36B 80g/-20゚C~200゚C グリース(ウレア/30本)
EA991C-62 400g/-20゚C~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ)
EA991C-62B 400g/-20~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ/20本
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top