品番 : EA991C-62B
品名 : 400g/-20~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ/20本
仕様
メーカー | エーゼット | 型番 | F780 |
---|---|---|---|
商品名 | 袋入り ウレアグリース ジャバラ | 内容量 | 400g |
使用温度範囲 | -20℃~+200℃ | 仕様 | NLGI-2 |
色 | 淡黄褐色 |
入数 | 20本 |
サイズ | 95(W)×60(D)×310(H)mm | ||
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースです。 | |||
耐熱性、耐水性に優れています。 | |||
各種添加剤を有効に配合し、防錆効果、耐摩耗性に富み、長期潤滑が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 15:36現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0657ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991C-36 80g/-20゚C~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ) |
EA991C-36B 80g/-20゚C~200゚C グリース(ウレア/30本) |
EA991C-62 400g/-20゚C~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ) |
EA991C-62B 400g/-20~200℃ カートリッジグリース(ウレアタイプ/20本 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※20本入