詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CG-12

品名 : G1/8"xG1/4" スイベルジョイント(高圧用)

仕様

ねじサイズ G1/8”(オス)、G1/4”(メス) 材質 スチール(黄色亜鉛めっき)
重量 242g 使用圧力 40MPa
EA991CG-10用スイベルジョイント
追加説明
カタログ価格

8,750 円(税抜)/ 9,625 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0648ページ 1003ページ
バリエーション一覧
EA991CG-10 グリースチャージガンセット(エアー式)
EA991CG-11 [EA991CG-10用] トロリー
EA991CG-12 G1/8"xG1/4" スイベルジョイント(高圧用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top