品番 : EA991CG-2
品名 : 2.5kg グリースチャージガンセット
仕様
| メーカー | ザーレンコーポレーション(zahren) | 型番 | K6 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミニリューブ | 最大吐出圧力 | 69MPa |
| 最大吐出量 | 3ml | サイズ | φ180×360(H)mm (タンク別売) EA991CG-2B装着例 |
| 重量 | 3.4kg | ホース長 | 1.5m |
| ホース径 | φ21mm | 適応グリースちょう度 | NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬) |
| ポンプチャージ | 30ml | 付属品 | フォロワーディスク |
| 手動式 | |||
| スチール製 | |||
| 増圧式ガン付 | |||
| 2.5kg缶に直接セットできます。 | |||
| ガンとホースの接続はスイベル式なので、ホースがねじれません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,900 円(税抜)/ 79,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/23 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0648ページ | ||||
