詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CG-3D

品名 : 530mm グリースチャージガン用ホース

仕様

メーカー ザーレンコーポレーション(zahren) 型番 KDF-21
仕様 フレキシブル530mm ノズルねじサイズ R1/8”
用途 EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。
追加説明
カタログ価格

26,800 (税抜)/ 29,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/12 09:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0648ページ
バリエーション一覧
EA991CG-3A 430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用)
EA991CG-3B 410mm グリスチャージャーガン用ホース
EA991CG-3D 530mm グリースチャージガン用ホース
EA991CG-3E 425mm フレキシブルホース(ボタンヘッド用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top