品番 : EA991CG-5
品名 : 16kg グリースチャージガンセット
仕様
メーカー | ザーレンコーポレーション(zahren) | 型番 | K4 |
---|---|---|---|
商品名 | スーパーリューブ | 最大吐出圧力 | 69MPa |
最大吐出量 | 3ml | サイズ | φ315×925(H)mm |
ホース長 | 3m | ホース径 | φ21mm |
重量 | 6kg | 適応グリースちょう度 | NLGI-0~1 |
ポンプチャージ | 60ml | 付属品 | フォロワーディスク |
手動式 | |||
スチール製 | |||
増圧式ガン付 | |||
16kg缶に直接セットできます。 | |||
20L缶に使用可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
137,900 円(税抜)/ 151,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 09:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0658ページ |