品番 : EA991CG-3A
品名 : 430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用)
仕様
| メーカー | ザーレンコーポレーション(zahren) | 型番 | KDP-1 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ピンタイプ用 | ノズルねじサイズ | R1/8” |
| 全長 | 436mm | 用途 | EA991CG-2、-3、-5、-6用 |
| かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。 | |||
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/23 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0648ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CG-3A 430mm フレキシブルホース(ピンタイプ用) |
| EA991CG-3B 410mm グリスチャージャーガン用ホース |
| EA991CG-3D 530mm グリースチャージガン用ホース |
| EA991CG-3E 425mm フレキシブルホース(ボタンヘッド用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CG-2 : 2.5kg グリースチャージガンセット |
| 本体 | EA991CG-5 : 16kg グリースチャージガンセット |
| 本体 | EA991CG-3 : 5.0kg グリースチャージガンセット |
ウェブカタログ画像
拡大
