詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CH-106

品名 : アナログ液体流量計(灯油・軽油用)

仕様

メーカー アクアシステム 型番 MK33-25D
流量範囲 20~120L/分 精度 ±1.0%
接続サイズ 両端G1”メス 材質 アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂
適用 灯油、軽油 計量方式 ディスク(機械式デジタル表示)
最大使用圧力 1Mpa 重量 2kg
最大目盛表示(L) 清算:3桁(999.9/右目盛0.1)
トータル清算:6桁(999999)
大型で見やすい簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)
ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。
測定単位はリットルです。
液体の管理に最適な吐出量を計る機械式流量計です。
機械式の簡易電池式流量計です。
大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。
※ガソリンにはご使用できません。
機械式の為、引火や爆発の心配なし
4方向に移動自由自在
キャリブレーション(校正)が可能
レバーを回してリセット簡単
追加説明
カタログ価格

50,600 円(税抜)/ 55,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0632ページ
バリエーション一覧
EA991CH-106 アナログ液体流量計(灯油・軽油用)
EA991CH-107 アナログ液体流量計(オイル用)
ウェブカタログ画像
  • レバーを回してリセット可能
  • ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top