品番 : EA991CH-107
品名 : アナログ液体流量計(オイル用)
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | MK33-25OL |
|---|---|---|---|
| 流量範囲 | 20~120L/分 | 精度 | ±1.0% |
| 接続サイズ | 両端G1”メス | 材質 | アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂 |
| 適用 | オイル | 計量方式 | ディスク(機械式デジタル表示) |
| 最大使用圧力 | 1Mpa | 重量 | 2kg |
| 最大目盛表示(L) | 清算:3桁(999.9/右目盛0.1) トータル清算:6桁(999999) |
使用可能粘度(cP) | 1000 |
| 大型で見やすい簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示) | |||
| ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。 | |||
| 測定単位はリットルです。 | |||
| 液体の管理に最適な吐出量を計る機械式流量計です。 | |||
| 機械式の簡易電池式流量計です。 | |||
| 大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。 |
|||
| 機械式の為、引火や爆発の心配なし | |||
| 4方向に移動自由自在 | |||
| キャリブレーション(校正)が可能 | |||
| レバーを回してリセット簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,600 円(税抜)/ 55,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0632ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CH-106 アナログ液体流量計(灯油・軽油用) |
| EA991CH-107 アナログ液体流量計(オイル用) |
