品番 : EA991CR-300
品名 : 400/600ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
仕様
| 吐出圧力 | 31MPa | 吐出量(ml/ストローク) | 1 |
|---|---|---|---|
| 容量(ml) | 手詰め:600 蛇腹:400(400g) |
ノズル長(mm) | 172 |
| シリンダーサイズ(mm) | φ7.8 | ノズルねじサイズ | R1/8” |
| 筒長 | 300mm | サイズ | 157×386mm |
| 重量(g) | 1494 | 適用グリース | 手詰めグリース 蛇腹グリース |
| 材質 | 鉄 | 適合NLGIちょう度(№) | N.L.G.I #1・#2 |
| 付属ノズル全長 | 300㎜ | ||
| エアーリリースバルブ付 | |||
| フレキシブルホース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0647ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA991CR : 400/600ml グリースポンプ |
| セット商品 | EA991CR-203 : 300mm/R1/8" グリースポンプ用フレキシブルノズル |
