品番 : EA991CR-328
品名 : [EA991CR-7用] φ6.8x1000mm ナイロンホース
カタログ訂正
26/02/10 ホースサイズ: 誤)φ7.8mm ⇒ 正)φ6.8mm (No.57 0993)
仕様
| ホース内径 | φ6.8mm | ホース外径 | φ9.7mm |
|---|---|---|---|
| ホース長 | 1m | 材質 | ナイロン |
| EA991CR-7用替えホース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/29 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0633ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CR-328 [EA991CR-7用] φ6.8x1000mm ナイロンホース |
| EA991CR-330 [EA991CR-7用] φ4.3x1000mm ナイロンホース |
| EA991CR-332 [EA991CR-7用] φ3.5x1000mm ナイロンホース |
| EA991CR-334 [EA991CR-7用] φ4.0x1500mm シリコンホース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CR-7 : 6.5L オイルチェンジャー |
ウェブカタログ画像
拡大
