詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CR-330

品名 : [EA991CR-7用] φ4.3x1000mm ナイロンホース

カタログ訂正

26/02/10 ホースサイズ:誤)φ5.3mm ⇒ 正)φ4.3mm (No.57 0993)

仕様

ホース内径 φ4.3mm ホース外径 φ6.9mm
ホース長 1m 材質 ナイロン
EA991CR-7用替えホース
追加説明
カタログ価格

585 円(税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/10/29 08:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0633ページ
バリエーション一覧
EA991CR-328 [EA991CR-7用] φ6.8x1000mm ナイロンホース
EA991CR-330 [EA991CR-7用] φ4.3x1000mm ナイロンホース
EA991CR-332 [EA991CR-7用] φ3.5x1000mm ナイロンホース
EA991CR-334 [EA991CR-7用] φ4.0x1500mm シリコンホース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top