品番 : EA991CR-42
品名 : φ20mm 単体ポンプ(清水用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 工進 | 型番 | GC-20 |
---|---|---|---|
口径(mm)吸込×吐出 | 20×20 | 所要動力 | 0.4kW |
プーリーサイズ | 6”×A1 | 吸上揚程 | 4m以下 |
吐出量 | 37L/分 | サイズ(mm) | 201×152×179(H) |
重量(kg) | 6.0 | 回転数 | 200~800r.p.m |
接続ねじ | 管用平行ねじ | 吐出圧力 | 0~0.3MPa |
回転方向 | 駆動軸側から見て時計回り、反時計周りいずれも可 | 材質 | 鋳鉄 |
液温 | 5~60℃ | 駆動方式 | ベルト駆動 |
使用不可液体例 | ガソリンなど第一石油類、溶剤、薬品、海水など | ||
清水・農業用水、及び灯油・軽油・A重油 (低粘度100m㎡/S以下)用 |
|||
動力は汎用モーターをご使用ください。 | |||
構造が簡単、計量・小型のポンプで、農業用から工業・漁業用等あらゆる産業に幅広く使用できます。 | |||
農業用灌水給水、温床用散水、尿・液体肥料の散布、苗代用散水・排水に | |||
工業用灯油、軽油、A重油(低粘度100m㎡/s以下)などの給油・移送に | |||
漁業用船舶の水あか清掃の排水、冷却水の補給・移送、海苔採集、ソバ竹立用に | |||
その他廃油の移送に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 21:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2622ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991CR-41 φ13mm 単体ポンプ(清水用) |
EA991CR-42 φ20mm 単体ポンプ(清水用) |
EA991CR-43 φ25mm 単体ポンプ(清水用) |