品番 : EA991CT-21
品名 : 交換用ガスジェネレーター(60ml用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | ST5006 |
---|---|---|---|
商品名 | シマルーベ(simalube) | ||
容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。 | |||
仕様 | 60ml用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 02:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0668ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991CT-21 交換用ガスジェネレーター(60ml用) |
EA991CT-22 交換用ガスジェネレーター(125ml用) |