品番 : EA991CV-23
品名 : G 1/4"x 75mm アクリルオイラー
カタログ訂正
25/12/08 材質の訂正。誤:アクリル・硬質ガラス、正:真鍮・アクリル(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | GO75-2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 軸受けの潤滑に | ねじサイズ | G1/4” |
| 胴径 | 75mm | 全長 | 176mm |
| 容量 | 215ml | 材質 | 真鍮、アクリル(ニッケルメッキ) |
| 油蓋を横にスライドさせて油を入れます。 | |||
| 振動等で油が漏れる場合があるため、油を入れる場合はガラスの高さの8割以下にして下さい。 | |||
| オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。 | |||
| 流れる油は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く調整できます。 | |||
| 油量が少なくなればなるほど滴下も遅くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,640 円(税抜)/ 7,304 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/13 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0649ページ | ||||
