詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CV-33

品名 : G 3/8"x 75mm アクリルオイラー

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 GO75-3
用途 軸受けの潤滑に ねじサイズ G3/8”
胴径 75mm 全長 176mm
容量 215ml 材質 真鍮、アクリル(ニッケルメッキ)
油蓋を横にスライドさせて油を入れます。
振動等で油が漏れる場合があるため、油を入れる場合はガラスの高さの8割以下にして下さい。
オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。
流れる油は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く調整できます。
油量が少なくなればなるほど滴下も遅くなります。
追加説明
カタログ価格

6,640 (税抜)/ 7,304 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/13 10:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0649ページ
バリエーション一覧
EA991CV-23 G 1/4"x 75mm アクリルオイラー
EA991CV-24 G 1/4"x100mm アクリルオイラー
EA991CV-33 G 3/8"x 75mm アクリルオイラー
EA991CV-34 G 3/8"x100mm アクリルオイラー
EA991CV-43 G 1/2"x 75mm アクリルオイラー
EA991CV-44 G 1/2"x100mm アクリルオイラー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:163mm   B:176mm   C:13mm\nF:79mm   B×C:23mm   D:G3/8”

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top