詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CW-12

品名 : M6x 1.0mm オイルカップ

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 SC6M10
ねじサイズ M6×1.0 全長 13.5mm
材質 真鍮(ニッケルメッキ)
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
追加説明
カタログ価格

220 円(税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 142

(2026/11/12 07:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0649ページ
バリエーション一覧
EA991CW-12 M6x 1.0mm オイルカップ
EA991CW-13 M8x1.25mm オイルカップ
EA991CW-21 G 1/8" オイルカップ
EA991CW-22 G 1/4" オイルカップ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:M6×1.0\nA:14.5mm   S:5mm\nH:13.5mm   B×C:8mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top