品番 : EA991CW-22
品名 : G 1/4" オイルカップ
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | SC2 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | G1/4” | 全長 | 19mm |
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | ||
| オイル専用の給油口です。 | |||
| フタはスプリングで閉まります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/27 16:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0649ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CW-12 M6x 1.0mm オイルカップ |
| EA991CW-13 M8x1.25mm オイルカップ |
| EA991CW-21 G 1/8" オイルカップ |
| EA991CW-22 G 1/4" オイルカップ |
