品番 : EA991CW-32
品名 : M6x 1.0mm L型オイルカップ
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | LC6M10 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6×1.0 | 胴径 | 10mm |
| 高さ | 20.5mm | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| オイル専用の給油口です。 | |||
| フタはスプリングで閉まります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0649ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CW-32 M6x 1.0mm L型オイルカップ |
| EA991CW-42 R 1/8" L型オイルカップ |
