詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CW-42

品名 : R 1/8" L型オイルカップ

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 LC1R
ねじサイズ R1/8” 胴径 10mm
高さ 20.5mm 材質 真鍮(ニッケルメッキ)
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0649ページ
バリエーション一覧
EA991CW-32 M6x 1.0mm L型オイルカップ
EA991CW-42 R 1/8" L型オイルカップ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:R1/8”\nA:17mm   B:20.5mm   C:28mm\nD1:8mm   F:10mm   B×C:10mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top