品番 : EA991CX-312A
品名 : UNF 1/4"-28(45゚) グリースニップル(1個)
腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ
仕様
| ねじサイズ | UNF1/4”-28 | 形状 | 45° |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 3/8” | 材質 | スチール製亜鉛メッキ |
| 入数 | 1個 | ||
| 腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/12 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0650ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1個
