詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CX-316A

品名 : PTF 1/8"(65゚) グリースニップル(1個)

腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ

仕様

ねじサイズ PTF1/8” 形状 65°
六角対辺 7/16” 材質 スチール製亜鉛メッキ
入数 1個
腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ
追加説明
カタログ価格

170 円(税抜)/ 187 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1,805

(2026/10/21 13:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0650ページ
バリエーション一覧
EA991CX-312A UNF 1/4"-28(45゚) グリースニップル(1個)
EA991CX-313A UNF 1/4"(90゚) グリースニップル(1個)
EA991CX-314A PTF 1/8"(直) グリースニップル(2個)
EA991CX-315A PTF 1/8"(45゚) グリースニップル(1個)
EA991CX-316A PTF 1/8"(65゚) グリースニップル(1個)
EA991CX-317A PTF 1/8"(90゚) グリースニップル(1個)
EA991CX-318A PTF 1/4"(直) グリースニップル(1個)
ウェブカタログ画像
入数:1個
  • 入数:1個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top