品番 : EA991CY-202
品名 : Rc1/8"xM6-1.0 アダプター(グリースニップル用)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | GN-AD1-S |
|---|---|---|---|
| メス | Rc1/8” | オス | M6×1.0 |
| 六角対辺 | 12mm | 全長 | 20mm |
| 材質 | ステンレス | ||
| メスねじをRc1/8”のねじに変換する継手 | |||
| 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/07/22 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0650ページ | ||||
