詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CY-203

品名 : Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 GN-AD3-S
メス Rc1/8” オス UNF1/4”
六角対辺 12mm 全長 20mm
材質 ステンレス
メスねじをRc1/8”のねじに変換する継手
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/22 03:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0650ページ
バリエーション一覧
EA991CY-101 R1/8"-M6x0.75 アダプター(グリースニップル用)
EA991CY-102 R1/8"- M6x1.0 アダプター(グリースニップル用)
EA991CY-103 R1/8"-UNF1/4" アダプター(グリースニップル用)
EA991CY-201 Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)
EA991CY-202 Rc1/8"xM6-1.0 アダプター(グリースニップル用)
EA991CY-203 Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top