詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CY-21

品名 : 8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ

仕様

材質 スチール サイズ 68×15×45(H)mm
グリースニップル対辺 8.0・9.0mm ネジ山修正タップ 1/8”PTF用
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。
45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
追加説明
カタログ価格

3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0649ページ
バリエーション一覧
EA991CY-21 8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ
EA991CY-22 10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top