品番 : EA991CY-22
品名 : 10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ
仕様
| 材質 | スチール | サイズ | 85×18×51(H)mm |
|---|---|---|---|
| グリースニップル対辺 | 10.0・11.0mm | ネジ山修正タップ | 1/4”UNF(SAE)用 |
| 取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 | |||
| 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/13 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0649ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CY-21 8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ |
| EA991CY-22 10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
