詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CY-51

品名 : R 1/8"x12.5mm レリーフニップル

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 RN1R
ねじ径 R1/8” 六角対辺 10mm
全長 12.5mm 材質 真鍮(ニッケルメッキ)
グリースや油を流入した際に余分なグリース圧力を開放します。
追加説明
カタログ価格

220 円(税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 187

(2026/10/08 12:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0650ページ
バリエーション一覧
EA991CY-51 R 1/8"x12.5mm レリーフニップル
EA991CY-52 R 1/4"x17.5mm レリーフニップル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:R1/8”   H:12.5mm   h:11mm\nS:8mm   B×C:10mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top