品番 : EA991CY-52
品名 : R 1/4"x17.5mm レリーフニップル
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | RN2R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1/4” | 六角対辺 | 14mm |
| 全長 | 17.5mm | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| グリースや油を流入した際に余分なグリース圧力を開放します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/11/01 02:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0650ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CY-51 R 1/8"x12.5mm レリーフニップル |
| EA991CY-52 R 1/4"x17.5mm レリーフニップル |
