詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CZ-112

品名 : G 1/8" グリースニップル(67.5゚/5個)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 GNB1K
ねじサイズ G1/8” 形状 67.5°
材質 真鍮(ニッケルメッキ) 入数 5個
全長(H) 15.5mm ねじ長(S) 5.5mm
六角対辺 10mm
グリースガンのノズルをグリースニップルの先端に押し当てて注油します。
注油圧力は10MPa以下を推奨
チャック式ノズルを使用して注油することも可能
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2025/08/15 17:45現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0660ページ
バリエーション一覧
EA991CZ-112 G 1/8" グリースニップル(67.5゚/5個)
EA991CZ-122 R 1/8" グリースニップル(JIS/67.5゚/5個)
EA991CZ-127 R 1/4" グリースニップル(JIS/67.5゚/5個)
EA991CZ-152 UNF 1/4" グリースニップル(67.5゚/5個)
EA991CZ-157 NPT 1/8" グリースニップル(67.5゚/5個)
ウェブカタログ画像
※入数5個
  • ※入数5個
  • 単位(mm)
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top