品番 : EA991CZ-152
品名 : UNF 1/4" グリースニップル(67.5゚/5個)
カタログ訂正
25/12/08 六角対辺の訂正。誤:10mm、正:8mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | GNB2-28K |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | UNF1/4”×28山 | 六角対辺 | 8mm |
| ねじ長 | 5mm | 全長 | 16.5mm |
| 形状 | 67.5° | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 入数 | 5個 | ||
| グリースガンのノズルをグリースニップルの先端に押し当てて注油します。 | |||
| チャック式ノズルを使用して注油することも可能 | |||
| ※注油圧力は10MPa以下を推奨します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/28 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0650ページ | ||||
