品番 : EA991CZ-133
品名 : M6x0.75 グリースニップル(直/5個)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | GNA6M75K |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6×P0.75 | 形状 | ストレート |
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | 入数 | 5個 |
| 全長(H) | 13.5mm | ねじ長(S) | 5mm |
| 六角対辺 | 7mm | ||
| グリースガンのノズルをグリースニップルの先端に押し当てて注油します。 | |||
| 注油圧力は10MPa以下を推奨 | |||
| チャック式ノズルを使用して注油することも可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2025/11/07 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0660ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CZ-133 M6x0.75 グリースニップル(直/5個) |
| EA991CZ-136 M6x 1.0 グリースニップル(直/5個) |
| EA991CZ-141 M8x1.25 グリースニップル(直/5個) |
| EA991CZ-144 M10x 1.5 グリースニップル(直/5個) |
| EA991CZ-146 M10x 1.0 グリースニップル(直/1個) |
