詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CZ-146

品名 : M10x 1.0 グリースニップル(直/1個)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 GNA10M10K
ねじサイズ M10×P1.0 六角対辺 10mm
ねじ長 9mm 全長 20mm
形状 ストレート 材質 真鍮(ニッケルメッキ)
入数 1個
グリースガンのノズルをグリースニップルの先端に押し当てて注油します。
チャック式ノズルを使用して注油することも可能
※注油圧力は10MPa以下を推奨します。
追加説明
カタログ価格

245 (税抜)/ 270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 87

(2026/06/29 05:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0650ページ
バリエーション一覧
EA991CZ-133 M6x0.75 グリースニップル(直/5個)
EA991CZ-136 M6x 1.0 グリースニップル(直/5個)
EA991CZ-141 M8x1.25 グリースニップル(直/5個)
EA991CZ-144 M10x 1.5 グリースニップル(直/5個)
EA991CZ-146 M10x 1.0 グリースニップル(直/1個)
ウェブカタログ画像
※1個入り
  • ※1個入り
  • D:M10×1.0   H:20mm\nS:9mm    B×C:10mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top