詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CZ-143

品名 : M8x1.25 グリースニップル(90゚/5個)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 GNC8M12K
ねじサイズ M8×P1.25 六角対辺 10mm
ねじ長 5.5mm 全長 17.5mm
形状 90° 材質 真鍮(ニッケルメッキ)
入数 5個
グリースガンのノズルをグリースニップルの先端に押し当てて注油します。
チャック式ノズルを使用して注油することも可能
※注油圧力は10MPa以下を推奨します。
追加説明
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/20 17:42現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0650ページ
バリエーション一覧
EA991CZ-135 M6x0.75 グリースニップル(90゚/5個)
EA991CZ-138 M6x 1.0 グリースニップル(90゚/5個)
EA991CZ-143 M8x1.25 グリースニップル(90゚/5個)
EA991CZ-148 M10x 1.0 グリースニップル(90゚/1個)
ウェブカタログ画像
※5個入り
  • ※5個入り
  • D:M8×1.25   H:17.5mm\nS:5.5mm    B×C:10mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top