詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CZ-148

品名 : M10x 1.0 グリースニップル(90゚/1個)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 GNC10M10K
ねじサイズ M10×P1.0 形状 90°
材質 真鍮(ニッケルメッキ) 入数 1個
全長(H) 21.5mm ねじ長(S) 8mm
六角対辺 10mm
グリースガンのノズルをグリースニップルの先端に押し当てて注油します。
注油圧力は10MPa以下を推奨
チャック式ノズルを使用して注油することも可能
追加説明
カタログ価格

380 (税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 78

(2025/09/30 10:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0660ページ
バリエーション一覧
EA991CZ-135 M6x0.75 グリースニップル(90゚/5個)
EA991CZ-138 M6x 1.0 グリースニップル(90゚/5個)
EA991CZ-143 M8x1.25 グリースニップル(90゚/5個)
EA991CZ-148 M10x 1.0 グリースニップル(90゚/1個)
ウェブカタログ画像
※入数1個
  • ※入数1個
  • 単位(mm)
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top