品番 : EA991EA-3
品名 : 3/8" クーラントホースキット
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | 83430 |
|---|---|---|---|
| 接続径 | 3/8” | セット明細 | コネクタ:3/8”・1/2”(各1個) ノズル:1/4”・3/8”・1/2”(各1個) ホース:140mm(2本) |
| 材質 | ポリアセタール樹脂(POM) | ||
| パーツ組合せで角度・長さ・口径を自由自在に組替可能です。 | |||
| 耐薬品、耐衝撃、耐熱性 | |||
| 金属ホースの様に戻りがなく所定の位置決めが可能です。 | |||
| 各部品の組み替えることにより色々な形状のホースが作れ、組立て工具を使用することにより容易に着脱が可能です。 | |||
| 金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/23 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0652ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991EA-2 1/4" クーラントホースキット |
| EA991EA-3 3/8" クーラントホースキット |
| EA991EA-4 1/2" クーラントホースキット |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA991EB-3 : 3/8"x140mm クーラントホース(2個) |
| セット商品 | EA991EJ-3A : 3/8"xR 3/8" 雄ねじコネクター(クーラント用2個) |
| セット商品 | EA991EJ-4A : 3/8"xR 1/2" 雄ねじコネクター(クーラント用2個) |
