品番 : EA991EA-2
品名 : 1/4" クーラントホースキット
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | 82020 | 
|---|---|---|---|
| 接続径 | 1/4” | セット明細 | コネクタ:1/8”・1/4”(各1個) ノズル:1/16”・1/8”・1/4”(各1個) ホース:140mm(2本)  | 
                                    
                                
| 材質 | ポリアセタール樹脂(POM) | ||
| パーツ組合せで角度・長さ・口径を自由自在に組替可能です。 | |||
| 耐薬品、耐衝撃、耐熱性 | |||
| 金属ホースの様に戻りがなく所定の位置決めが可能です。 | |||
| 各部品の組み替えることにより色々な形状のホースが作れ、組立て工具を使用することにより容易に着脱が可能です。 | |||
| 金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用できます。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 6 (2025/11/05 01:17現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA991EA-2 1/4" クーラントホースキット | 
| EA991EA-3 3/8" クーラントホースキット | 
| EA991EA-4 1/2" クーラントホースキット | 
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            