詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991E-1

品名 : 225mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)

仕様

メーカー 日機 型番 NM-C1
使用圧力 0~0.2MPa ホース長 225mm
スプレーユニット全長 295mm マグネットベース φ40×30(H)mm
接続口 R1/8”(9mmホースニップル付) ノズル接続径 1/4”
ノズル先端 フレアノズル (口径1.7×25.4mm) 重量 1kg
材質 ベース部外側:66ナイロン
ニップル:真鍮、スプレーユニット、アセタール樹脂
放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、及び冷却に
スプレーユニット部:耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性(耐薬品性は資料もご参照ください)
金属ホースの様に戻りがなく所定の位置決めが可能です。
各部品の組み替えることにより色々な形状のホースが作れ、組立て工具を使用することにより容易に着脱が可能です。
金属加工時のクーラント液用のノズルとして最適です。
フレキシブルなクーラントノズルを搭載しており、自在に角度調整が可能です。
噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。
追加説明
カタログ価格

3,280 (税抜)/ 3,608 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2025/11/05 01:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0662ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top