品番 : EA991EP-25
品名 : 1/4"/26.4x27.1mm クーラント・フレアーノズル(2個)
仕様
メーカー | 日機 | 型番 | 82027 |
---|---|---|---|
接続径 | 1/4” | サイズ(全長×口幅) | 26.4×27.1mm |
入数 | 2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/12 22:34現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0677ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA991E-1 : 225mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式) |
本体 | EA991E-3 : 375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式) |