品番 : EA991ES-64
品名 : 1/2"/50.4x66.7mm クーラント・フレアーノズル(2個)
仕様
メーカー | 日機 | 型番 | 84052 |
---|---|---|---|
接続径 | 1/2” | サイズ(全長×口幅) | 50.4×66.7mm |
入数 | 2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/20 20:00現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0677ページ |