品番 : EA991ES-32
品名 : 1/2"/41.5x35.0mm クーラント・フレアーノズル(2個)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | 84047 |
|---|---|---|---|
| 接続径 | 1/2” | サイズ(全長×口幅) | 41.5×35mm |
| 入数 | 2個 | 重量 | 19.4g |
| 材質 | ポリアセタール樹脂(POM) | 用途 | 金属加工機械のクーラント液用など |
| 耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。 | |||
| 各部品の組み替えることにより色々な形状のホースが作れ、組立て工具を使用することにより容易に着脱が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0652ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991EP-25 1/4"/26.4x27.1mm クーラント・フレアーノズル(2個) |
| EA991ES-32 1/2"/41.5x35.0mm クーラント・フレアーノズル(2個) |
| EA991ES-44 1/2"/50.4x48.3mm クーラント・フレアーノズル(2個) |
| EA991ES-64 1/2"/50.4x66.7mm クーラント・フレアーノズル(2個) |
