詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991ES-44

品名 : 1/2"/50.4x48.3mm クーラント・フレアーノズル(2個)

仕様

メーカー 日機 型番 84050
接続径 1/2” サイズ(全長×口幅) 50.4×48.3mm
入数 2個 重量 24.5g
材質 ポリアセタール樹脂(POM) 用途 金属加工機械のクーラント液用など
耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
各部品の組み替えることにより色々な形状のホースが作れ、組立て工具を使用することにより容易に着脱が可能です。
追加説明
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/21 12:41現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0652ページ
バリエーション一覧
EA991EP-25 1/4"/26.4x27.1mm クーラント・フレアーノズル(2個)
EA991ES-32 1/2"/41.5x35.0mm クーラント・フレアーノズル(2個)
EA991ES-44 1/2"/50.4x48.3mm クーラント・フレアーノズル(2個)
EA991ES-64 1/2"/50.4x66.7mm クーラント・フレアーノズル(2個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • いろいろなパーツを組み合わせて、自由に組み立てることができます。
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top