品番 : EA991EB-2
品名 : 1/4"x140mm クーラントホース(2個)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | 82021 |
|---|---|---|---|
| 接続径 | 1/4” | 長さ | 140mm |
| 材質 | ポリアセタール樹脂(POM) | 入数 | 2本 |
| 重量 | 43g(1セット2個の重さ) | 用途 | 金属加工機械のクーラント液用など |
| 金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事ができます。 | |||
| 耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性 | |||
| 金属ホースの様に戻りがなく所定の位置決めが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/06 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0652ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991EB-2 1/4"x140mm クーラントホース(2個) |
| EA991EB-3 3/8"x140mm クーラントホース(2個) |
| EA991EB-4 1/2"x140mm クーラントホース(2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991E-1 : 225mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式) |
| 本体 | EA991E-3 : 375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式) |
